#TTB-14 セラチューブ(ブリスターパック) D&M 37206043

#TTB-14 セラチューブ(ブリスターパック) D&M 37206043
#TTB-14 セラチューブ(ブリスターパック) D&M 37206043

セラチューブ(ブリスターパック)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード37206043品番#TTB-14
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(チューブタイプ)
耐久性に優れハードトレーニングに対応

付属品マニュアル材質天然ゴムブルー長さ(m)3寸法(Φmm)8.7アズワン品番62-0872-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする