PN-L23218 家具調トイレ〈座楽〉 コンパクト便座 パナソニックエイジフリー・ライフテック 37206664

家具調トイレ〈座楽〉 コンパクト便座

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
タイプ脱臭 あたたか
内容量1個注文コード37206664品番PN-L23218
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

家具調のコンパクトかつ軽量タイプ
優れたデザイン、フィッティグ性

付属品消臭液1本材質本体:天然木、すべり止めゴム:エラストマー、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン質量(kg)15.5タイプ脱臭 あたたか寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×580×755~875アズワン品番62-6859-52
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする