パナソニックエイジフリー・ライフテック
家具調トイレ〈座楽〉 はねあげ便座
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
タイプ
脱臭 あたたか
プラスチック
ソフト
あたたか
脱臭 プラスチック
脱臭 ソフト
脱臭 あたたか
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37206856
品番
PN-L23418
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ひじ掛けがはね上げられ、ひろびろスペースで移乗や拭き取り介助がラク
付属品
消臭液1本
材質
本体:天然木、すべり止めゴム:エラストマー、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン
質量(kg)
22
タイプ
脱臭 あたたか
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×580×785~945
アズワン品番
62-6859-64
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000