Richell(リッチェル)
すべり止め浴そう台N(防カビプラス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
コンパクト
コンパクト
ワイド
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37207538
品番
19204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
足元が安定しやすいすべり止めタイプの天板です。座面やゴム脚に防カビ加工を施しています。
色
グリーン
質量(kg)
2.7
タイプ
コンパクト
天板寸法(mm)
340×300
アズワン品番
7-1843-13
材質
脚フレーム/ステンレス、天板/PP(ポリプロピレン)、高さ調節パイプ/ステンレス・PE(ポリエチレン)、高さ調節ピン/ステンレス・ポリプロピレン、ゴム脚/合成ゴム、天板シート/熱可塑性エラストマー
耐荷重(kg)
100
パイプ先端径(Φmm)
25