曜日別特売
2MKNND0500 汎用エンドミル 三菱マテリアル 37207992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用エンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)5
シャンク径(Φmm)8
有効長(mm)8
全長(mm)60
内容量1本注文コード37207992品番2MKNND0500
参考基準価格(税別)¥4,540販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
有効長(mm)8全長(mm)60シャンク径(Φmm)8刃数2トラスコ品番655-3109材質コバルトハイス質量(g)24刃径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする