曜日別特売
Ci-P2 超音波離床検知システム用オプション ハカルプラス 37208633

Ci-P2 超音波離床検知システム用オプション ハカルプラス 37208633
Ci-P2 超音波離床検知システム用オプション ハカルプラス 37208633

超音波離床検知システム用オプション

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台注文コード37208633品番Ci-P2
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

呼出情報を音と振動でお知らせします。
スタッフ間連携機能で居室でのスタッフの鉢合せを防止します。

付属品充電器・ストラップ種別ペンダント(携帯端末)質量(g)約60電源充電式ニッケル水素電池充電時間3時間連続使用可能時間約60時間アズワン品番7-2744-35通信距離(m)100(見通し)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする