曜日別特売
AMRS-4 リンスインシャンプー アフロディエスMORE イワタニ理化 37211424

リンスインシャンプー アフロディエスMORE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(4L)
内容量1個(4L)注文コード37211424品番AMRS-4
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

天然ヤシ油の界面活性剤を使用、環境に優しい洗剤です。
9種類の保湿ハーブエキス配合。

成分天然ヤシ油、パーム核油由来原料質量(kg)4.2液性弱酸性香りフローラルブーケの香りアズワン品番7-5355-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする