イワタニ理化
リンスインシャンプー アフロディエスMORE
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個(20L)
1個(4L)
1個(20L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(20L)
注文コード
37211449
品番
AMRS-20-C
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
天然ヤシ油の界面活性剤を使用、環境に優しい洗剤です。
9種類の保湿ハーブエキス配合。
成分
天然ヤシ油、パーム核油由来原料
形状
キュービテナー1袋 コック付
質量(kg)
21.2
液性
弱酸性
香り
フローラルブーケの香り
アズワン品番
7-5355-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000