曜日別特売
AMBD-20-C ボディソープ アフロディエスMORE イワタニ理化 37211485

ボディソープ アフロディエスMORE

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個(20L)
内容量1個(20L)注文コード37211485品番AMBD-20-C
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

天然パーム核油・ヤシ油が原料でお肌への刺激が少なく、9種類の保湿ハーブエキスを配合しています。
石鹸カスの発生を抑え、浴場内を清潔に保ちます。

成分天然ヤシ油、パーム核油由来原料形状キュービテナー1袋 コック付質量(kg)21.2液性弱アルカリ性香りフローラルブーケの香りアズワン品番7-5356-02
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする