カトレア本舗
スカットクロス デラックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ホワイト
ブルー
ピンク
ホワイト
クロ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37212684
品番
No.9100
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
エリの中に入っているウレタンが首回りに柔らかくフィットして、水や薬剤の浸入を防ぎます。
仕様
首回り:マジックテープ付き
材質
本体/ナイロン100%、ドロッパー/EVAポリ
寸法(mm)
(幅)900×(後丈)600×(長さ)1000、首回り/520
色
ホワイト
アズワン品番
7-5424-03