曜日別特売
- 折将棋盤(新桂) ミワックス 37213409

- 折将棋盤(新桂) ミワックス 37213409
- 折将棋盤(新桂) ミワックス 37213409

折将棋盤(新桂)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(kg)1.4
内容量1台注文コード37213409品番-
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

収納に便利な折り畳み式です。

アズワン品番7-5443-03タイプ新桂7分寸法(幅W×奥行D)(mm)300×330板厚(mm)約21材質アガチス質量(kg)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37213409
2021-07-20
用途: 孫に将棋を教える
レベルツゥ有限会社高橋刃物

孫に将棋を教えるために、沢山のサイトを見てこれに選び購入しました。
 インターネットなどのゲームばかりでなくて将棋の面白さを知らせたいと思い、そのためには駒を打った時に良い響きのある将棋盤を与えたいと思っていました。
 この将棋盤は、素材も将棋用の桂の木で作られ厚みもあり、駒を打った時にパチンという響きのある良い音がして満足しています。
 一つ残念なのが、木の裂け目が裏側に有ります。 表面までは影響していませんでしたが、接着剤で修正しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする