- シンフォニーSP スリム 島製作所 37213646

- シンフォニーSP スリム 島製作所 37213646
- シンフォニーSP スリム 島製作所 37213646

シンフォニーSP スリム

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
花柄紺
内容量1台注文コード37213646品番-
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

車幅はコンパクトでもゆったり座れるスペースを確保しました。
前輪3WAYキャスターです。

耐荷重(kg)75花柄紺材質本体/アルミニウム、タイヤ/EVA、キャスター/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル寸法(mm)480×600×775~865質量(kg)約4.9キャスターΦ145mm、前輪/3WAY(固定、左右各60度、360度)、後輪/固定座面高さ(mm)約440高さ調節4段階(ピッチサイズ30mm)アズワン品番7-5478-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする