曜日別特売
7110 ボディスーツ 日本エンゼル 37214915

7110 ボディスーツ 日本エンゼル 37214915
7110 ボディスーツ 日本エンゼル 37214915

ボディスーツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
胸囲(cm)86~96
身長(cm)156~166
アズワン品番7-5558-01
内容量1枚注文コード37214915品番7110
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オムツホルダーが一体式なので、はだけずにオムツを定位置に保てる肌着です。
股下のホックの開閉でオムツやパッドの交換が簡単です。
伸縮性に優れた「ツーウェイニット」素材なので、タテ・ヨコに伸び縮みします。

サイズM種別ノースリーブ胸囲(cm)86~96身長(cm)156~166アズワン品番7-5558-01混率(%)綿92、ポリウレタン8(ツーウェイニット)性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37214949
2019-12-17
用途: 介護用
その他業種

従来はシャツとオムツでしたが、シャツがめくりあがり背中が、団子状態になり自分では直せることが出来なかったので、快適な生活が出来たようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする