信濃化学工業
重身指導用食器
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
きはだ
きはだ
おぐら
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37217523
品番
71
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
食材をすくいやすい深いカベと傾斜。
器の底面に滑り止めシリコーンゴムが4カ所付いています。
材質
メラミン
色
きはだ
寸法(mm)
225×220×50
質量(g)
280
アズワン品番
7-5849-01
満水容量(mL)
500