アルインコ
プチトレサイクル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
37218135
品番
AFB2523R
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
椅子に座ったり、寝ころんだり、テーブルに置いて運動が可能です。
コンパクトに折りたたんで収納できます。
材質
スチール、PP(ポリプロピレン)、ABS樹脂、PA(ポリアミド)、TPR(熱可塑性ゴム)、PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
380×445×305
質量(kg)
約2.5
連続使用時間(分)
15
電池
LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)
アズワン品番
7-5887-01
折りたたみ寸法(mm)
380×445×185