- らくらく移乗シート ナビス(アズワン) 37219027

らくらく移乗シート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
タイプボードタイプ(全身用ワイド)
内容量1枚注文コード37219027品番-
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

滑りやすい生地が筒状に縫製されているため、少しの力で移動・移乗を行えます。
ボードタイプ(全身用・半身用) は折りたためるので、コンパクトに収納できます。
ボードタイプ(全身用ワイド)タイプは滑りやすい生地が筒状に縫製されているので、
ノーリフトで簡単に移動・移乗を行えます。
幅広タイプなので、移乗する際に多少の隙間があっても安心して移乗する事ができます。
ボード本体に持ち運び用の取っ手がついています。折りたたみめるのでコンパクトに収納できます(6ツ折)。

材質カバー・ボード表地/ポリエステル、ボード中身/特殊発泡体質量(kg)1.2タイプボードタイプ(全身用ワイド)アズワン品番7-5953-01幅×長さ(mm)ボード:700×1800折りたたみ寸法(mm)幅700×長さ290×厚さ120洗濯方法カバー・ボード表地:洗濯可(手洗い)、乾燥機不可マット厚(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする