D&M
セラバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
グリーン
タン
イエロー
レッド
グリーン
ブルー
ブラック
シルバー
ゴールド
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37220156
品番
TB-3
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
伸縮・応用自在のトレーニングラバーです。
使用頻度の多い方にお薦めです。
アズワン品番
7-6049-04
色
グリーン
強度
中
材質
天然ゴム
寸法(幅Wmm×長さLm)
125×5.4
付属品
マニュアル