RB-3500AD リカンベントバイク 中旺ヘルス 37220463

RB-3500AD リカンベントバイク 中旺ヘルス 37220463
RB-3500AD リカンベントバイク 中旺ヘルス 37220463

リカンベントバイク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード37220463品番RB-3500AD
参考基準価格(税別)¥350,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

こぎやすく関節への負担を軽減したクランクを使用しています。
ウォークスルータイプですので乗り降りしやすいです。
下肢の筋トレ・リハビリとしても最適です。

仕様脈拍:ハンドグリップセンサー式、負荷レベル:1~12段階、シート調節:前後14段階調整可質量(kg)70背もたれ95~120°(無段階調節)表示時間、距離、脈拍、消費カロリー、回転数寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×1440×1280適応身長(cm)145以上アズワン品番7-6062-01シート高(cm)約57~61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする