仕様【プログラム数】10、【ユニット付加マルチメディア】オーディオ機器接続、【シート位置の調節】ノブ方式、【負荷調整方法】パネルボタン・ハンドル先端ボタン、【運動負荷レベル】25段階、【負荷】5~400W(設定時)、13~80W(手動時)電源(V)AC100、50/60Hz、アース付3P 一般コンセント表示時間、距離、カロリー、メッツ、負荷レベル、ペース、脈拍、WATT、回転数/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×690×1460ハンドルフロントサイド・レーシングスタイル肘サポート付き電源コード(m)約1.8検知方式脈拍:ハンドルタッチセンサー(2箇所)適応身長(cm)145以上アズワン品番7-6063-01保存データ種類USBデータ保存機能:時間、距離、カロリー、平均ワット、最大ワット、平均心拍数、最大心拍数