588 保温食器 かれん 信濃化学工業 37220689

保温食器 かれん

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(mm)180×140×52
内容量1個注文コード37220689品番588
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊断熱材使用で、抜群の保温性を発揮します。
お取り扱いやお手入れが簡単です

アズワン品番7-6080-03種別保温楕円煮物椀(身)容量(mL)500寸法(mm)180×140×52質量(g)128耐熱温度(℃)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする