信濃化学工業
保温食器 かれん
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法(mm)
Φ149×37
Φ130×70
Φ162×52
180×140×52
Φ119×56
Φ135×73
Φ115×75
Φ116×33
Φ149×37
164×124×36
Φ119×27
Φ120×35
Φ100×33
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37220759
品番
587
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
特殊断熱材使用で、抜群の保温性を発揮します。
お取り扱いやお手入れが簡単です
アズワン品番
7-6081-02
種別
保温煮物椀(蓋)
容量(mL)
510
寸法(mm)
Φ149×37
質量(g)
100
耐熱温度(℃)
120