徳武産業
ダブルマジックⅢ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
24~24.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
色
グレー
紫
グレー
茶
黒
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
標準質量(g/片足)
約165(Lサイズ)
約165(Lサイズ)
約175(Lサイズ)
全48種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37221626
品番
1097
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
足入れしやすく調節もベルトで簡単、靴底もグリップ力があって安心です。
色
グレー
サイズ(cm)
24~24.5
サイズ
LL
標準質量(g/片足)
約165(Lサイズ)
足幅
3E
材質
表材/PS(ポリエステル)、底材/EVA(合成底)
アズワン品番
7-6182-04