曜日別特売
1097 ダブルマジックⅢ 徳武産業 37221739

1097 ダブルマジックⅢ 徳武産業 37221739
1097 ダブルマジックⅢ 徳武産業 37221739

ダブルマジックⅢ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)26~26.5
サイズ4L
標準質量(g/片足)約165(Lサイズ)
内容量1足注文コード37221739品番1097
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

足入れしやすく調節もベルトで簡単、靴底もグリップ力があって安心です。

サイズ(cm)26~26.5サイズ4L標準質量(g/片足)約165(Lサイズ)足幅3E材質表材/PS(ポリエステル)、底材/EVA(合成底)アズワン品番7-6183-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする