曜日別特売
7035 ダブルマジックⅢ 徳武産業 37222055

ダブルマジックⅢ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)23~23.5
サイズL
標準質量(g/片足)約175(Lサイズ)
内容量1足注文コード37222055品番7035
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

足入れしやすく調節もベルトで簡単、靴底もグリップ力があって安心です。

サイズ(cm)23~23.5サイズL標準質量(g/片足)約175(Lサイズ)足幅5E材質表材/PS(ポリエステル)、底材/EVA(合成底)アズワン品番7-6187-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする