曜日別特売
KA-N1310F 電動ベッド エスパシア パラマウントベッド 37223507

電動ベッド エスパシア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
寸法(mm)939×2100×618~1028
内容量1台注文コード37223507品番KA-N1310F
参考基準価格(税別)¥690,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

洗練されたデザインに最先端の機能を搭載。 他のシステムとの連携にも対応できる進化した電動ベッドです。
背・膝の角度、ベッドの高さが個別に操作可能です。
低床22cmから63cmまで、垂直昇降方式の高さ調節機能付きです。
使いやすい表示パネル付き手元スイッチです。
搬送に便利なグリップ付きラウンドフォルムの木製ボードです。
直径10cm帯電防止キャスター・セントラルロックシステム付きです。

仕様3モーター寸法(mm)939×2100×618~1028質量(kg)106.1電源(V)AC100(50/60Hz)角度(°)背ボトム/0~75、膝ボトム/0~30、足ボトム/2段階調節床面高さ(mm)220~630(無段階)キャスター径(Φmm)100(セントラルロックシステム)アズワン品番7-6224-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする