TB-1397 ピットアダクション 高田ベッド製作所 37223848

TB-1397 ピットアダクション 高田ベッド製作所 37223848
TB-1397 ピットアダクション 高田ベッド製作所 37223848
TB-1397 ピットアダクション 高田ベッド製作所 37223848

ピットアダクション

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード37223848品番TB-1397
参考基準価格(税別)¥366,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
両脚の開閉による太ももとお尻・股関節を含めた下半身の改善運動。

材質マット/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)質量(kg)約29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500~1250×1150×950アズワン品番7-6227-03座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×410前座高(mm)350・470
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする