高田ベッド製作所
ピットアダクション
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
色
クリーム
白
アイボリー
黒
茶
ライトグリーン
ライトブルー
ピンク
イエロー
グレー
オレンジ
抹茶
スカイブルー
クリーム
メディブルー
メディグリーン
ライムグリーン
ライトブラウン
レッド
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37223997
品番
TB-1397
参考基準価格(税別)
¥366,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
両脚の開閉による太ももとお尻・股関節を含めた下半身の改善運動。
材質
マット/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(kg)
約29
色
クリーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500~1250×1150×950
アズワン品番
7-6227-13
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×410
前座高(mm)
350・470
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000