曜日別特売
TB-1393 ピットレッグエクステンション 高田ベッド製作所 37224487

TB-1393 ピットレッグエクステンション 高田ベッド製作所 37224487
TB-1393 ピットレッグエクステンション 高田ベッド製作所 37224487
TB-1393 ピットレッグエクステンション 高田ベッド製作所 37224487

ピットレッグエクステンション

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
グレー
内容量1台注文コード37224487品番TB-1393
参考基準価格(税別)¥294,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。
負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
膝の曲げ伸ばしによる太ももの前と後ろを含めた下半身の改善運動。

材質マット/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)質量(kg)約25グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×990×900アズワン品番7-6229-09座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×410前座高(mm)350・490
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする