エムズジャパン
杖ホルダー(つえつえほ~) 移動L型タイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
色
若草
紺白
紅白
黒
ブルー
ピンク
茶
ミント
若草
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37225354
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
裏面が粘着パッドですので、貼った後も容易に剥がして移動できます。
材質
プレート/PC(ポリカーボネイト)、ホルダー部/ウレタンゴム
寸法(mm)
100×130×30
色
若草
質量(g)
75
ホルダー径(mm)
内径Φ30(伸縮性有り)
アズワン品番
8-1981-35