ナビス(アズワン)
ムーブボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
37227339
品番
MV-ST
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
スムーズな患者移乗ができ、介助者の負担を軽減します。
カバーは最高60℃までのお湯で洗濯可能です。
二つ折りにできるため、収納にも持ち運びにも便利です。
仕様
本体(カバー付き)
材質
カバー/ナイロン、ボード/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/POM(ポリアセタール)
質量(kg)
2.3
耐荷重(kg)
100
アズワン品番
8-9562-21
幅×長さ(mm)
500×1700
折りたたみ寸法(mm)
500×840
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000