ユニオンツール
UTコートラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
3
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
コーナーR(mm)
1
0.2
0.3
0.5
1
1.5
2
2.5
3
刃長(mm)
10
2
3
4
5
10
12
15
20
25
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37229202
品番
C-CRS2030-10
参考基準価格(税別)
¥10,710
販売価格(税込)
¥5,655
販売価格(税別)
¥
5,141
バスケットに入れる
スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル
用途
一般鋼用、銅
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
コーナーR(mm)
1
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
10
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
286-0619
質量(g)
884
表面処理
UT
RoHS指令(10物質対応)
対応