曜日別特売
C-CRS2050-03 UTコートラジアスエンドミル ユニオンツール 37229263

UTコートラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)5
シャンク径(Φmm)6
コーナーR(mm)0.3
刃長(mm)15
内容量1本注文コード37229263品番C-CRS2050-03
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥4,879
販売価格(税別)
4,435

スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル

用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2コーナーR(mm)0.3刃径(Φmm)5刃長(mm)15全長(mm)50シャンク径(Φmm)6トラスコ品番286-0678質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする