CGB2025 グラファイト加工用ボールエンドミル ユニオンツール 37235125

グラファイト加工用ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)2.5
全長(mm)70
刃長(mm)10
内容量1本注文コード37235125品番CGB2025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700

ノンコートで切れ味良好。仕上げ加工に最適

用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2刃径(Φmm)2.5刃長(mm)10全長(mm)70シャンク径(Φmm)4トラスコ品番357-3711質量(g)884コーナーR(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする