CGB2060 グラファイト加工用ボールエンドミル ユニオンツール 37235161

グラファイト加工用ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)6
全長(mm)150
刃長(mm)30
内容量1本注文コード37235161品番CGB2060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,420

ノンコートで切れ味良好。仕上げ加工に最適

用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2刃径(Φmm)6刃長(mm)30全長(mm)150シャンク径(Φmm)6トラスコ品番286-4746質量(g)884コーナーR(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする