ユニオンツール
グラファイト加工用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
12
3
4
全長(mm)
200
80
100
刃長(mm)
55
15
20
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37235213
品番
CGB2120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,470
ノンコートで切れ味良好。仕上げ加工に最適
用途
グラファイト加工用
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
2
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
55
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
12
トラスコ品番
286-4789
質量(g)
884
コーナーR(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応