ユニオンツール
グラファイト加工用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
10
3
4
全長(mm)
180
80
100
刃長(mm)
50
15
20
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37235247
品番
CGB4100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,380
ノンコートで切れ味良好。仕上げ加工に最適
用途
グラファイト加工用
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
4
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
50
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
286-4819
質量(g)
884
コーナーR(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応