曜日別特売
CJ2B10-40SRZ CJ Series(CJ2B10) SMC 37236063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2B10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40作動方式(S) 単動押出し注文コード37236063品番CJ2B10-40SRZ
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)40作動方式(S) 単動押出しヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端金具(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする