※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3
8
12
0.5
0.6
0.7
0.8
0.2
1
1.5
1.7
0.3
0.4
2
2.5
3
4
5
6
10
シャンク径(Φmm)
6
8
12
4
6
10
有効長(mm)
8
19
26
1
1.2
1.4
1.6
0.4
2.5
4
0.6
0.8
6
8
11
13
22
全長(mm)
45
60
75
40
45
50
70
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37238187
品番
CRN2MSD0300S06
参考基準価格(税別)
¥7,790
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
有効長(mm)
8
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
661-0161
材質
極超微粒子超硬
質量(g)
18
刃径(Φmm)
3
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった