ユニオンツール
UTコート高能率超硬エンドミル CZS
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
8.5
8.5
8.5
9
9.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
10
10.5
11
11.5
12
16
20
13
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
シャンク径(Φmm)
10
4
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
19
19
19
2.5
4
6
8
10
11
13
16
22
26
1.5
3
4.5
7.5
9
18
10.5
21
12
24
13.5
27
15
30
16.5
33
36
2.25
3.75
32
40
全長(mm)
80
50
60
70
80
100
110
125
全89種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37243385
品番
CZS4085-1900
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥7,709
販売価格(税別)
¥
7,008
バスケットに入れる
独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
用途
部品加工用、一般鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
刃径(Φmm)
8.5
刃長(mm)
19
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
330-9827
質量(g)
884
RoHS指令(10物質対応)
対応