曜日別特売
CJ2D16-5SZ CJ Series(CJ2D16) SMC 37243763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2D16)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5作動方式(S) 単動押出し注文コード37243763品番CJ2D16-5SZ
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)5ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする