※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
非鉄加工用ドリル(S)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
ドリル径(Φmm)
1.0
0.2
0.3
0.4
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
全長(mm)
38.2
38.05
38.07
38.09
38.14
38.16
38.19
38.21
38.2
38.3
45.3
45.4
溝長(mm)
8.2
2.05
3.07
4.09
5.14
5.16
6.19
6.21
8.2
8.3
10.3
10.4
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37244776
品番
DCSSSD0100
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.0
溝長(mm)
8.2
全長(mm)
38.2
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
662-0931
材質
極超微粒子超硬
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング