曜日別特売
DCSSSD0110 非鉄加工用ドリル(S) 三菱マテリアル 37244785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

非鉄加工用ドリル(S)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ドリル径(Φmm)1.1
全長(mm)38.3
溝長(mm)8.3
内容量1本注文コード37244785品番DCSSSD0110
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ドリル径(Φmm)1.1溝長(mm)8.3全長(mm)38.3シャンク径(Φmm)3トラスコ品番662-0949材質極超微粒子超硬表面処理CVDダイヤモンドコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする