曜日別特売
CJ2E16-24TZ CJ Series(CJ2E16) SMC 37246554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2E16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)24作動方式(T) 単動引込み注文コード37246554品番CJ2E16-24TZ
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
チューブ内径(Φmm)16作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)24磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端金具(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする