※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ Series(CJ2KB10)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
注文コード
37249722
品番
CJ2KB10-5Z
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・磁石内蔵有無
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端金具
(-) 金具なし
CADデータダウンロード