曜日別特売
CJ2KB10-28Z-XC3AC CJ Series(CJ2KB10) SMC 37249738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2KB10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)28作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし注文コード37249738品番CJ2KB10-28Z-XC3AC
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする