※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ Series(CJ2KD10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
30
10
5
35
80
75
30
作動方式
複動片ロッド
(T) 単動引込み
(S) 単動押出し
複動片ロッド
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37250307
品番
CJ2KD10-30Z-NW
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱
CADデータダウンロード