CJ2KE10-50SZ CJ Series(CJ2KE10) SMC 37250438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2KE10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)50
作動方式(S) 単動押出し
内容量1個注文コード37250438品番CJ2KE10-50SZ
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
チューブ内径(Φmm)10作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)50ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端金具(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする