※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ Series(CJ2KE10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
15
30
60
50
45
75
100
125
作動方式
複動片ロッド
(S) 単動押出し
複動片ロッド
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37250456
品番
CJ2KE10-50Z
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端金具
(-) 金具なし
CADデータダウンロード