※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ Series(CJ2KE16)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
45
15
45
75
100
125
200
作動方式
(S) 単動押出し
(S) 単動押出し
複動片ロッド
(T) 単動引込み
ロッド先端金具
(-) 金具なし
(-) 金具なし
(V) 1山ナックルジョイント
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37250535
品番
CJ2KE16-45SZ
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動押出し
ロッド先端金具
(-) 金具なし
ストローク(mm)
45
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード