CJ2KL10-45SZ-U CJ Series(CJ2KL10) SMC 37250736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2KL10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)45
作動方式(S) 単動押出し
内容量1個注文コード37250736品番CJ2KL10-45SZ-U
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
チューブ内径(Φmm)10作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)45ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端金具(U) ロッド先端キャップ (丸形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする